Brennenstuhl - Hosszabbító 3m 8-as kapcsolós IP20 GT60648 - 1391000018
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
BE-/KI-kapcsolóval - Igen
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 8
Túlfeszültség elleni védelem - Nem
Csatlakozások száma USB - 0
Védettség - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4007123141609
Sonepar cikkszám
GT60648
Gyártói cikkszám
1391000018
Gyártói típuskód
1391000018
BE-/KI-kapcsolóval:
Igen
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
8
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Csatlakozások száma USB:
0
Védettség:
IP20
Ház formája:
négyszögletű
EURO csatlakozó aljzatok száma:
0
Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma:
0
Anyag:
fém
Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma:
0
Halogénmentes:
Nem
Fedéllel:
Nem
Hálózatizavar-szűrő:
Nem
Névleges áram:
16 A
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Tápvezeték hossza:
3 m
Anyag minősége:
alumínium
Felület kivitele:
matt
NEMA-kód:
nélkül
Felület:
anodizált/eloxált
Elforgatott központi betét szöge:
45°