Brennenstuhl - Hosszabbító 50m dobos MT 3x1,5mm2 GT38285 - 1198568
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4007123009763
Sonepar cikkszám
GT38285
Gyártói cikkszám
1198568
Gyártói típuskód
Garant SK 50 m H05VV-F
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 40A be-ki hátsó rögz+ajtókupl