Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Brennenstuhl - Hosszabbító 6-os 3m MT 3x1,5mm2 SN010727 - 6220016

MásolásMásolás
Brennenstuhl - Hosszabbító 6-os 3m MT 3x1,5mm2 SN010727

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Ház formája - négyszögletű

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 6

  • Sugaszoló aljzatok száma olasz sazbvány TYP 30 - 0

  • BE-/KI-kapcsolóval - Igen

  • Áram-védőkapcsoló - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4007123023134

Sonepar cikkszám

SN010727

Gyártói cikkszám

6220016

Gyártói típuskód

6220016

Ház formája:

négyszögletű

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

6

Sugaszoló aljzatok száma olasz sazbvány TYP 30:

0

BE-/KI-kapcsolóval:

Igen

Áram-védőkapcsoló:

Nem

Multistandard dugaszoló aljzatok száma, univerzális:

0

Hálózatizavar-szűrő:

Nem

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Csatlakozások száma USB:

0

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Túláram elleni védelem:

Nem

Fedéllel:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális:

Nem

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

0

Áttetsző:

Nem

Védettség:

IP20

Hálózati csatlakozó típusa:

Dugó CEE 7/4 (F típus)

Tápvezeték hossza:

3 m

Elfordított központi beépítés:

Igen

Elforgatott központi betét szöge:

45°

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Háztartási szerelvények ; Hosszabbító / hálózati elosztó ; Hosszabbító 6-os 3m MT 3x1,5mm2