Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Brennenstuhl - Hosszabbító kábeldob üres IP44 GT96352 - 1189018

MásolásMásolás
Brennenstuhl - Hosszabbító kábeldob üres IP44 GT96352

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Érkeresztmetszet - 0 mm2

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 3

  • Kábel felszereltség - kábel nélkül

  • Ház anyaga - műanyag

  • CEE dugaszoló aljzatok száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4007123290093

Sonepar cikkszám

GT96352

Gyártói cikkszám

1189018

Gyártói típuskód

1189018

Érkeresztmetszet:

0 mm2

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

3

Kábel felszereltség:

kábel nélkül

Ház anyaga:

műanyag

CEE dugaszoló aljzatok száma:

0

Erek száma:

0

Kábelhossz:

0 m

Dugaszoló aljzatok száma (Bipasso típus, olasz):

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:

0

Hordozókerettel:

Igen

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:

0

Védettség:

IP44

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:

0

Hálózati csatlakozó típusa:

Dugó CEE 7/4 (F típus)

Dugaszoló aljzatok száma (P11 típus, olasz):

0

Multistandard dugaszoló aljzatok száma, univerzális:

0

Dugaszoló aljzatok száma P17 típusú (olasz):

0

Szín:

piros

Sugaszoló aljzatok száma olasz sazbvány TYP 30:

0

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Dobos hosszabbító ; Hosszabbító kábeldob üres IP44