Brennenstuhl - Hosszabbító túlfeszültség védelemmel kapcsolóval ( H05VV-F 3G1,5 ) 3m 6-os + 2xUSB fekete IP20 Premium Line SN099757 - 1951160601
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
EURO csatlakozó aljzatok száma - 0
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 6
Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma - 0
Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma - 0
Hálózatizavar-szűrő - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4007123639571
Sonepar cikkszám
SN099757
Gyártói cikkszám
1951160601
Gyártói típuskód
1951160601
EURO csatlakozó aljzatok száma:
0
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
6
Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma:
0
Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma:
0
Hálózatizavar-szűrő:
Nem
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Névleges áram:
16 A
Fedéllel:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Szín:
fekete
Védettség:
IP00
Tápvezeték hossza:
3 m
Elforgatott központi betét szöge:
45°