Brennenstuhl - Kerti dugaszolóaljzat-tömb 5m H07RN-F3G1,5 IP54 Super Solid SL 554 DE SN093158 - 1159910215
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
BE-/KI-kapcsolóval - Igen
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 5
Túlfeszültség elleni védelem - Nem
Csatlakozások száma USB - 0
Védettség - IP54
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4007123647514
Sonepar cikkszám
SN093158
Gyártói cikkszám
1159910215
Gyártói típuskód
1159910215
BE-/KI-kapcsolóval:
Igen
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
5
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Csatlakozások száma USB:
0
Védettség:
IP54
Ház formája:
négyszögletű
EURO csatlakozó aljzatok száma:
0
Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma:
0
Szín:
zöld
Anyag:
műanyag
Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma:
0
Halogénmentes:
Nem
Fedéllel:
Igen
Hálózatizavar-szűrő:
Nem
Névleges áram:
16 A
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Tápvezeték hossza:
5 m
Anyag minősége:
termoplasztik
Felület kivitele:
matt
Felület:
kezeletlen
Elforgatott központi betét szöge:
45°