Brennenstuhl - Munkalámpa,Refektor LED-es Akkumulátoros USB töltéssel 2000lm 6500K IP54 SN084236 - 1172870001
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP54
Névleges feszültség - 100-240 V
Fényforrás - LED nem cserélhető
Állványtartóval - Nem
Csatlakozó aljzattal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4007123301843
Sonepar cikkszám
SN084236
Gyártói cikkszám
1172870001
Gyártói típuskód
ML CA 120 M
Védettség:
IP54
Névleges feszültség:
100-240 V
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Állványtartóval:
Nem
Csatlakozó aljzattal:
Nem
Ház anyaga:
fém/műanyag
Fényforrással:
Igen
Alkalmas fényforrások számához:
1
Lámpatestek ; Brennenstuhl ; Munkalámpa,Refektor LED-es Akkumulátoros USB töltéssel 2000lm 6500K IP54