Brennenstuhl - Refektor LED-es Akkumulátoros USB töltéssel 1000lm 6500K IP54 fekete SN083898 - 1173080
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rendszer teljesítmény - 10 W
Védettség - IP54
Fényforrás - LED nem cserélhető
Foglalat - nélkül
Lámpateljesítmény - 10-10 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4007123646869
Sonepar cikkszám
SN083898
Gyártói cikkszám
1173080
Gyártói típuskód
1173080
Rendszer teljesítmény:
10 W
Védettség:
IP54
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Foglalat:
nélkül
Lámpateljesítmény:
10-10 W
Állványtartóval:
Nem
Csatlakozó aljzattal:
Nem
Ház anyaga:
fém/műanyag
Fényforrással:
Igen
Érintésvédelem:
III
Alkalmas fényforrások számához:
1
Fényszín:
fehér
Védőborítással:
Nem
Csatlakozókábel hossza:
0 m
Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Refektor LED-es Akkumulátoros USB töltéssel 1000lm 6500K IP54 fekete