Brennenstuhl - Reflektor LED-es napelemmel 8x 0,5W IP44 plus SN014286 - 1170850
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP44
Ház színe - fehér
Állíthatóság - fordítható
Névleges feszültség - 12-12 V
Mozgásérzékelővel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4007123611713
Sonepar cikkszám
SN014286
Gyártói cikkszám
1170850
Gyártói típuskód
1170850
Védettség:
IP44
Ház színe:
fehér
Állíthatóság:
fordítható
Névleges feszültség:
12-12 V
Mozgásérzékelővel:
Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Fényforrással:
Igen
Fényérzékelővel:
Igen
Falra szerelhető:
Igen
Áramsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Effektív fényáram:
350 lm
Feszültség fajtája:
DC
Szorító szereléshez alkalmas:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Nem
Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:
Nem
Működtető:
elektronikus trafó
Búra anyaga:
műanyag prizma
Traverz szereléshez alkalmas:
Nem
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Lámpateljesítmény:
0.5-0.5 W
Alkalmas fényforrások számához:
8
Névleges áram:
400-400 mA
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem