Brennenstuhl - Túlfeszültség védett aljzat (adapter) 16A/3800W IP20 GT64493 - 1506950
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
BE-/KI-kapcsolóval - Nem
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 1
Túlfeszültség elleni védelem - Igen
Csatlakozások száma USB - 0
Védettség - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4007123191482
Sonepar cikkszám
GT64493
Gyártói cikkszám
1506950
Gyártói típuskód
1506950
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
1
Túlfeszültség elleni védelem:
Igen
Csatlakozások száma USB:
0
Védettség:
IP20
Ház formája:
egyéb
EURO csatlakozó aljzatok száma:
0
Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma:
0
Szín:
ezüst
Anyag:
műanyag
Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma:
0
Halogénmentes:
Nem
Fedéllel:
Nem
Hálózatizavar-szűrő:
Igen
Névleges áram:
16 A
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Tápvezeték hossza:
0 m
Felület kivitele:
fényes
Multistandard dugaszoló aljzatok száma, univerzális:
0
Áttetsző:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Hálózati csatlakozó típusa:
Dugó CEE 7/4 (F típus)
Antibakteriális:
Nem
Felület:
lakkozott
RAL-szám (hasonló):
0
Sugaszoló aljzatok száma olasz sazbvány TYP 30:
0
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem