Brill - Brill pumpás jégoldó 0,5l GT56745 - Brill pumpás Jégoldó 0,5l
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Űrtartalom - 500 ml
Csomagolás és feltételek
15 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT56745
Gyártói cikkszám
Brill pumpás Jégoldó 0,5l
Gyártói típuskód
Brill pumpás Jégoldó 0,5l
Űrtartalom:
500 ml
Automata be- és kikapcsolás 230V/7W 1 db cserélhető izzó