Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Brill - Szélvédőmosó folyadék téli -22°C 3l Kókusz illattal, Prémium SN122701 - Szélvédőmosó -22°C 3L Kókusz

MásolásMásolás
Brill - Szélvédőmosó folyadék téli -22°C 3l Kókusz illattal, Prémium SN122701

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Űrtartalom - 3000 ml

  • Csomagolás - palack

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN122701

Gyártói cikkszám

Szélvédőmosó -22°C 3L Kókusz

Gyártói típuskód

Szélvédőmosó -22°C 3L Kókusz

Űrtartalom:

3000 ml

Csomagolás:

palack

Szélvédőmosó folyadék téli -22°C 3l Kókusz illattal, Prémium