Brill - Szélvédőmosó folyadék téli -40°C 5l GT56744 - Brill Szélvédőmosó -40°C 5L
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Űrtartalom - 5000 ml
Csomagolás - palack
Csomagolás és feltételek
3 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT56744
Gyártói cikkszám
Brill Szélvédőmosó -40°C 5L
Gyártói típuskód
Brill Szélvédőmosó -40°C 5L
Űrtartalom:
5000 ml
Csomagolás:
palack
FP 30 VDE 30 Wattos forrasztópákához