Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Brilux - Sülly halo lpt 50W 12V 98mm síkban bill réz IP20 GT28827 - OS-ALPE26-60

MásolásMásolás
Brilux - Sülly halo lpt 50W 12V 98mm síkban bill réz IP20 GT28827

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP20

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Ház színe - sárgaréz

  • Ház anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905148260024

Sonepar cikkszám

GT28827

Gyártói cikkszám

OS-ALPE26-60

Gyártói típuskód

ALPE26-60

Védettség:

IP20

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Ház színe:

sárgaréz

Ház anyaga:

acél

Külső átmérő:

96 mm

Magasság / mélység:

53 mm

Alkalmas fényforrások számához:

1

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly halo lpt 50W 12V 98mm síkban bill réz