Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap

Brother - Feliratozó készülék szalag 11,7mm széles fehér,fekete SN014251 - 18581

MásolásMásolás
Brother - Feliratozó készülék szalag 11,7mm széles fehér,fekete SN014251

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szöveg színe - fekete

  • Szalag színe - fehér

  • Szalagszélesség - 11.7 mm

  • Szalaghosszúság - 1.5 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4977766719216

Sonepar cikkszám

SN014251

Gyártói cikkszám

18581

Gyártói típuskód

HSE231

Szöveg színe:

fekete

Szalag színe:

fehér

Szalagszélesség:

11.7 mm

Szalaghosszúság:

1.5 m

Ajánlott külső kábelátmérő: 3.6 - 7 mm között. Alapanyag: poliolefin zsugorfólia. Zsugorodási tényező: min. 50% sugárirányban, max. 15% hosszirányban. Zsugorodási hőmérséklet: 90°C felett. Ajánlott zsugorodási hőmérséklet: 100-140°C között. Felhasználható: -55°C és +135°C között. UL224 szabványnak megfelel.