Brother - Feliratozó készülék szalag 12mm széles kék,fekete GT74516 - 2463
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szöveg színe - fekete
Szalag színe - kék
Szalagszélesség - 12 mm
Szalaghosszúság - 8 m
Hőálló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4977766686440
Sonepar cikkszám
GT74516
Gyártói cikkszám
2463
Gyártói típuskód
TZe531
Szöveg színe:
fekete
Szalag színe:
kék
Szalagszélesség:
12 mm
Szalaghosszúság:
8 m
Hőálló:
Igen
UV-fény álló:
Igen
Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX CL. 110 25x 1,5 Vezérlőkábel 300/500V 25 x 1,5 mm2