Brother - Feliratozó készülék szalag 12mm széles sárga,fek flexibilis SN014366 - 14474
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szöveg színe - fekete
Szalag színe - sárga
Szalagszélesség - 12 mm
Szalaghosszúság - 8 m
Hőálló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4977766691772
Sonepar cikkszám
SN014366
Gyártói cikkszám
14474
Gyártói típuskód
TZFX631
Szöveg színe:
fekete
Szalag színe:
sárga
Szalagszélesség:
12 mm
Szalaghosszúság:
8 m
Hőálló:
Igen
UV-fény álló:
Igen
A kép csak illusztráció!