Brother - Feliratozó készülék szalag 12mm széles sárga,fekete erős tap SN004226 - 8009
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szöveg színe - fekete
Szalag színe - sárga
Szalaghosszúság - 8 m
Szalagszélesség - 12 mm
Hőálló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4977766695626
Sonepar cikkszám
SN004226
Gyártói cikkszám
8009
Gyártói típuskód
TZeS631
Szöveg színe:
fekete
Szalag színe:
sárga
Szalaghosszúság:
8 m
Szalagszélesség:
12 mm
Hőálló:
Igen
UV-fény álló:
Igen
Erős tapadású címkeszalag tartós, laminált feliratok nyomtatásához.