Brother - Feliratozó készülék szalag 18mm széles feh,fek flexibilis GT74532 - 16080
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szöveg színe - fekete
Szalag színe - fehér
Szalagszélesség - 18 mm
Szalaghosszúság - 8 m
Hőálló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4977766692052
Sonepar cikkszám
GT74532
Gyártói cikkszám
16080
Gyártói típuskód
TZFX241
Szöveg színe:
fekete
Szalag színe:
fehér
Szalagszélesség:
18 mm
Szalaghosszúság:
8 m
Hőálló:
Igen
UV-fény álló:
Igen
Feliratozó