Brother - Feliratozó készülék szalag 18mm széles piros,fekete SN011577 - 1196
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szöveg színe - fekete
Szalag színe - piros
Szalaghosszúság - 8 m
Szalagszélesség - 18 mm
Hőálló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4977766686327
Sonepar cikkszám
SN011577
Gyártói cikkszám
1196
Gyártói típuskód
TZe441
Szöveg színe:
fekete
Szalag színe:
piros
Szalaghosszúság:
8 m
Szalagszélesség:
18 mm
Hőálló:
Igen
UV-fény álló:
Igen
18 mm széles, 8 m hosszú, piros alapon fekete betűs, laminált címkeszalag tartós feliratok nyomtatásához.