Brother - Feliratozó készülék szalag 18mm széles sárga,fekete GT74509 - 1198
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szöveg színe - fekete
Szalag színe - sárga
Szalagszélesség - 18 mm
Szalaghosszúság - 8 m
Hőálló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4977766686716
Sonepar cikkszám
GT74509
Gyártói cikkszám
1198
Gyártói típuskód
TZe641
Szöveg színe:
fekete
Szalag színe:
sárga
Szalagszélesség:
18 mm
Szalaghosszúság:
8 m
Hőálló:
Igen
UV-fény álló:
Igen
Háztartási szerelvények ; Dugaszoló aljzat ; Dugalj 2x2P+F 16A/250V vízm schuko IP44 szürke