Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Brother - Feliratozó készülék szalag 24mm széles fehér,fekete GT74505 - 1042

MásolásMásolás
Brother - Feliratozó készülék szalag 24mm széles fehér,fekete GT74505

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szöveg színe - fekete

  • Szalag színe - fehér

  • Szalagszélesség - 24 mm

  • Szalaghosszúság - 8 m

  • Hőálló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4977766685412

Sonepar cikkszám

GT74505

Gyártói cikkszám

1042

Gyártói típuskód

TZe251

Szöveg színe:

fekete

Szalag színe:

fehér

Szalagszélesség:

24 mm

Szalaghosszúság:

8 m

Hőálló:

Igen

UV-fény álló:

Igen

Számlálástechnika ; Fogyasztásmérő ; Fogy mérő 3f 100A RÁDIÓS EGYSÉGGEL