Brother - Feliratozó készülék szalag 24mm széles piros, fekete SN007643 - 1188
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szöveg színe - fekete
Szalag színe - piros
Szalagszélesség - 24 mm
Szalaghosszúság - 8 m
Hőálló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4977766686358
Sonepar cikkszám
SN007643
Gyártói cikkszám
1188
Gyártói típuskód
TZe451
Szöveg színe:
fekete
Szalag színe:
piros
Szalagszélesség:
24 mm
Szalaghosszúság:
8 m
Hőálló:
Igen
UV-fény álló:
Igen
24 mm széles, 8 m hosszú, piros alapon fekete betűs, laminált címkeszalag tartós feliratok nyomtatásához.