Brother - Feliratozó készülék szalag 24mm széles sárga,fekete GT74506 - 1047
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szöveg színe - fekete
Szalag színe - sárga
Szalagszélesség - 24 mm
Szalaghosszúság - 8 m
Hőálló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4977766686747
Sonepar cikkszám
GT74506
Gyártói cikkszám
1047
Gyártói típuskód
TZe651
Szöveg színe:
fekete
Szalag színe:
sárga
Szalagszélesség:
24 mm
Szalaghosszúság:
8 m
Hőálló:
Igen
UV-fény álló:
Igen
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) betét ; Ipari sokp csatl 15P 10A 250V dugó