Brother - Feliratozó készülék szalag 6mm széles sárga,fek flexibilis GT74534 - 15020
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szöveg színe - fekete
Szalag színe - sárga
Szalagszélesség - 6 mm
Szalaghosszúság - 8 m
Hőálló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4977766692991
Sonepar cikkszám
GT74534
Gyártói cikkszám
15020
Gyártói típuskód
TZEFX611
Szöveg színe:
fekete
Szalag színe:
sárga
Szalagszélesség:
6 mm
Szalaghosszúság:
8 m
Hőálló:
Igen
UV-fény álló:
Igen
Kis átmérőjű kábelek feliratozására is alkalmas hajlékony szalag. Villanyszerelőknek ideális.