Brother - Feliratozó készülék szalag 8,8mm széles fehér,fekete SN014250 - 18579
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szöveg színe - fekete
Szalag színe - fehér
Szalagszélesség - 8.8 mm
Szalaghosszúság - 1.5 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4977766719209
Sonepar cikkszám
SN014250
Gyártói cikkszám
18579
Gyártói típuskód
HSE221
Szöveg színe:
fekete
Szalag színe:
fehér
Szalagszélesség:
8.8 mm
Szalaghosszúság:
1.5 m
Ajánlott külső kábelátmérő: 2.6 - 5.1 mm között. Alapanyag: poliolefin zsugorfólia. Zsugorodási tényező: min. 50% sugárirányban, max. 15% hosszirányban. Zsugorodási hőmérséklet: 90°C felett. Ajánlott zsugorodási hőmérséklet: 100-140°C között. Felhasználható: -55°C és +135°C között. UL224 szabványnak megfelel.