Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Brother - Feliratozó készülék szalag 9mm széles átlátszó,fekete GT74518 - 904

MásolásMásolás
Brother - Feliratozó készülék szalag 9mm széles átlátszó,fekete GT74518

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szöveg színe - fekete

  • Szalagszélesség - 9 mm

  • Szalaghosszúság - 8 m

  • Hőálló - Igen

  • UV-fény álló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4977766684781

Sonepar cikkszám

GT74518

Gyártói cikkszám

904

Gyártói típuskód

TZe121

Szöveg színe:

fekete

Szalagszélesség:

9 mm

Szalaghosszúság:

8 m

Hőálló:

Igen

UV-fény álló:

Igen

Relék ; Optocsatoló ; Optócsatoló 12-28VDC 100kHz