Brother - Feliratozó készülék szalag 9mm széles sárga,fekete GT74523 - 1045
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szöveg színe - fekete
Szalag színe - sárga
Szalagszélesség - 9 mm
Szalaghosszúság - 8 m
Hőálló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4977766686655
Sonepar cikkszám
GT74523
Gyártói cikkszám
1045
Gyártói típuskód
TZe621
Szöveg színe:
fekete
Szalag színe:
sárga
Szalagszélesség:
9 mm
Szalaghosszúság:
8 m
Hőálló:
Igen
UV-fény álló:
Igen
Kábelek és vezetékek ; Lapos kábel ; ÖLFLEX CRANE F 4G2,5 Darukábel 4 x 2,5 mm2 lapos