Brother - Feliratozó készülék szalag biztonsági 18mm széles feh,fek SN014368 - 1479
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szöveg színe - fekete
Szalag színe - fehér
Szalagszélesség - 18 mm
Szalaghosszúság - 8 m
Hőálló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4977766692236
Sonepar cikkszám
SN014368
Gyártói cikkszám
1479
Gyártói típuskód
TZSE4
Szöveg színe:
fekete
Szalag színe:
fehér
Szalagszélesség:
18 mm
Szalaghosszúság:
8 m
Hőálló:
Igen
UV-fény álló:
Igen
Ideális zárjegyként. Például eredeti csomagolás vagy számítógép lezárására. Mivel a kinyomtatott címke nem távolítható el nyom nélkül, ezért a csomag vagy a garanciális számítógép felnyítása azonnal tettenérhető.