Brother - Feliratozó készülék szalag erős tapadású 24mm szél sárga,fek GT74529 - 7500
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szöveg színe - fekete
Szalag színe - sárga
Szalaghosszúság - 8 m
Szalagszélesség - 24 mm
Hőálló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4977766692700
Sonepar cikkszám
GT74529
Gyártói cikkszám
7500
Gyártói típuskód
TZE-S651
Szöveg színe:
fekete
Szalag színe:
sárga
Szalaghosszúság:
8 m
Szalagszélesség:
24 mm
Hőálló:
Igen
UV-fény álló:
Igen
Erős tapadású címkeszalag tartós, laminált feliratok nyomtatásához.