Brother - Feliratozó kézi készülék PT-D200VP kézi címkéző SN001363 - 19595
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4977766745390
Sonepar cikkszám
SN001363
Gyártói cikkszám
19595
Gyártói típuskód
PTD200BWVPYJ1
Kellékek: 3.5, 6, 9 és 12 mm széles TZe szalagok. (régi TZ szalagokkal a gép nem működik!) . Gyors nyomtatási sebesség: 20 mm/mp. Nyomatmagasság (hőfej): 9 mm. Minimális címkeméret: 3 cm. Maximális címke méret: 30 cm. Nyomtatás maximum 2 sorban. Nyomtatási felbontás: 180 dpi. Billentyűzetkiosztás: QWERTY. Manuális, beépített vágó. Memória: 240 karakter (30 x 80). Grafikus LCD kijelző nyomtatási előképpel. Másolatok száma: 1-9. Sorszámozás: 1-9. Tükörírás. Függőleges írás. Aláhúzás. 14 féle betűkészlet: Helsinki, Brussels, US, Florida, Belgium, Los Angeles, Calgary és 6 féle numerikus font. 8 féle stílus: normál, kövér, körvonalas, árnyékolt, dölt, dölt-kövér, dölt-körvonalas, dölt-árnyékos. 3 féle betűméret 3 féle széleséggel. 617 féle beépített szimbólum. 97 féle keretezés. DECO mód: 12 féle dekorációs sablon és 6 féle névcímke. Energiaforrás: 6 db AAA elem vagy AC adapter. Menü nyelve: angol, német, francia, spanyol, portugál, olasz, holland, dán, norvég, svéd, finn, magyar, cseh, lengyel, román, szlovén, szlovák, horvát, török. Méretek: 165 x 155 x 68 mm. Tartozékok: 1 db TZe-231S szalag (4m), műanyag táska, AC adapter.