Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Brother - Tápegység AD-24ES-EU készülékhez SN016193 - 15365

MásolásMásolás
Brother - Tápegység  AD-24ES-EU készülékhez SN016193

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - AC

  • 1. kimeneti feszültség AC-nél - 9-9 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 1.6 A

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 100-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4977766668606

Sonepar cikkszám

SN016193

Gyártói cikkszám

15365

Gyártói típuskód

AD24ESEU

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC

1. kimeneti feszültség AC-nél:

9-9 V

Max. kimeneti áram 1:

1.6 A

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

100-240 V

Teljesítményleadás:

14.4 W

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

100-240 V

Háztartási szerelvények ; Dugaszoló aljzat ; Dugalj 2P+F 16A/250V sülly csapófedéllel GIRA E22 nemsacél