BTicino - Axolute 2mod takaró keret white Limoges IP20 GT91888 - HA4802BG
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 1
Szín - króm
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - fém
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT91888
Gyártói cikkszám
HA4802BG
Gyártói típuskód
HA4802BG
Egységek száma:
1
Szín:
króm
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
fém
Szövegmező / írási felület:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Felület kivitele:
fényes
Süllyesztett szerelés:
Igen
Védettség:
IP20
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
nemesacél
Szélesség:
103.6 mm
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Magasság:
95.6 mm
Felület:
lakkozott
RAL-szám (hasonló):
9016
Mélység:
9.95 mm