BTicino - Axolute mozgásérzékelő 2 mod, 500W, szürke GT69881 - HC4432
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - süllyesztett
IP védettséghez alkalmas - IP2X
Névleges feszültség - 230 V
Max. bekapcsolási áram - 6 A
Max. kapcsolási teljesítmény - 500 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT69881
Gyártói cikkszám
HC4432
Gyártói típuskód
HC4432
Szerelési mód:
süllyesztett
IP védettséghez alkalmas:
IP2X
Névleges feszültség:
230 V
Max. bekapcsolási áram:
6 A
Max. kapcsolási teljesítmény:
500 W
Elektronikus alacsony feszültségű trafóhoz használható:
Igen
230 V-os izzólámpához/halogénlámpához használható:
Igen
N-vezetővel:
Igen
Alkalmas szigetelt alacsonyfeszültségű trafóhoz:
Igen
Csak mellékállomásként használható:
Nem
Kényszerkikapcsolás:
Nem
Hőmérséklet:
0-40 °C