Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BTicino - Csavart érpár 200m SN096408 - 336904

MásolásMásolás
BTicino - Csavart érpár 200m SN096408

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.8 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 2

  • Érjelölés - szín

  • Köpeny színe - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN096408

Gyártói cikkszám

336904

Gyártói típuskód

336904

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.8 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

2

Érjelölés:

szín

Köpeny színe:

szürke

Csavart érpár 200m