BTicino - ECO beltéri egycség csengő funkcióval SN096412 - BT_344232
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - beszéd/csengetés
Beszerelési technika - 2-vezetékes
Szín - fehér
Szélesség - 78 mm
Magasság - 194 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN096412
Gyártói cikkszám
BT_344232
Gyártói típuskód
BT_344232
Kivitel:
beszéd/csengetés
Beszerelési technika:
2-vezetékes
Szín:
fehér
Szélesség:
78 mm
Magasság:
194 mm
Mélység:
54.5 mm
ECO beltéri egycség csengő funkcióval