BTicino - Elektromos áram mérő 3 f 1 toroiddal SN074723 - F520
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Busz-rendszer KNX - Nem
Kivitel - árammodul
Szerelési mód - REG
Max. terhelési áram - 16 A
Busz-rendszer KNX-rádió - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN074723
Gyártói cikkszám
F520
Gyártói típuskód
F520
Busz-rendszer KNX:
Nem
Kivitel:
árammodul
Szerelési mód:
REG
Max. terhelési áram:
16 A
Busz-rendszer KNX-rádió:
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Modulszélesség:
2
Névleges feszültség:
230 V
Hibaárammérés:
Nem
Terhelési áram mérése:
Igen
Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Kapcsoló 106 Váltó 1mod 16A bill. nélkül Antracit