Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BTicino - Kapcsoló 102 Kétpólusú 2mod Axolute GT35591 - HC4051/2

MásolásMásolás
BTicino - Kapcsoló 102 Kétpólusú 2mod Axolute GT35591

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsolási mód - 1-pólusú

  • Használati mód - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - alumínium

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT35591

Gyártói cikkszám

HC4051/2

Gyártói típuskód

HC4051/2

Kapcsolási mód:

1-pólusú

Használati mód:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

alumínium

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Igazoló gombok száma:

1

Billentyűkapcsoló:

Igen

Felület kivitele:

fényes

Felület:

lakkozott

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

RAL-szám (hasonló):

9006

Névleges áram:

16 A

Csatlakozási mód:

csavarbilincs

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Mosógépkapcsoló:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

16 AX

Jelző érintkező:

Nem

Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Kapcsoló 102 Kétpólusú 2mod Axolute