Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BTicino - Kapcsoló 106 Váltó 2mod 16A bill. nélkül GT34087 - L4003/2

MásolásMásolás
BTicino - Kapcsoló 106 Váltó 2mod 16A bill. nélkül GT34087

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsolási mód - váltókapcsoló

  • Használati mód - billentyű/gomb

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

  • Billentyűkapcsoló - Nem

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT34087

Gyártói cikkszám

L4003/2

Gyártói típuskód

L4003/2

Kapcsolási mód:

váltókapcsoló

Használati mód:

billentyű/gomb

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Billentyűkapcsoló:

Nem

Igazoló gombok száma:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Szín:

antracit

RAL-szám (hasonló):

7016

Szövegmező / írási felület:

nem

Megvilágítás:

nem

IP védettséghez alkalmas:

IP2X

Névleges feszültség:

230 V

Névleges áram:

16 A

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

16 AX

Jelző érintkező:

Nem

Csatlakozási mód:

csavarbilincs

Mosógépkapcsoló:

Nem

Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Kapcsoló 106 Váltó 2mod 16A bill. nélkül