Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BTicino - Kapcsoló 106 Váltó Axolute 1P 2 mod hófehér GT89680 - HD4003M2

MásolásMásolás
BTicino - Kapcsoló 106 Váltó Axolute 1P 2 mod hófehér GT89680

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsolási mód - váltókapcsoló

  • Használati mód - billentyű/gomb

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

  • Billentyűkapcsoló - Igen

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT89680

Gyártói cikkszám

HD4003M2

Gyártói típuskód

HD4003M2

Kapcsolási mód:

váltókapcsoló

Használati mód:

billentyű/gomb

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Billentyűkapcsoló:

Igen

Igazoló gombok száma:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Anyag:

fém

Anyag minősége:

alumínium

Halogénmentes:

Igen

Felület:

fémes

Felület kivitele:

fényes

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9003

Szövegmező / írási felület:

igen

Megvilágítás:

nem

IP védettséghez alkalmas:

IP2X

Névleges feszültség:

250 V

Névleges áram:

16 A

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

16 AX

Jelző érintkező:

Nem

Csatlakozási mód:

csavarbilincs

Mosógépkapcsoló:

Nem

Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Kapcsoló 106 Váltó Axolute 1P 2 mod hófehér