Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BTicino - Kapcsoló 107 Kereszt 1mod 16A NT4004L világítós GT33702 - NT4004L

MásolásMásolás
BTicino - Kapcsoló 107 Kereszt 1mod 16A NT4004L világítós GT33702

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsolási mód - keresztkapcsoló

  • Használati mód - billentyű/gomb

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

  • Igazoló gombok száma - 1

  • Szerelési mód - süllyesztett

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT33702

Gyártói cikkszám

NT4004L

Gyártói típuskód

NT4004L

Kapcsolási mód:

keresztkapcsoló

Használati mód:

billentyű/gomb

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Igazoló gombok száma:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Szín:

szürke

Szövegmező / írási felület:

nem

Megvilágítás:

igen

IP védettséghez alkalmas:

IP2X

Névleges feszültség:

250 V

Névleges áram:

16 A

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

16 AX

Csatlakozási mód:

csavarbilincs

Mosógépkapcsoló:

Nem

Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Kapcsoló 107 Kereszt 1mod 16A NT4004L világítós