Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BTicino - Kaputelefon 1M rögzítőkeret ALLMETAL SN013775 - 350211

MásolásMásolás
BTicino - Kaputelefon 1M rögzítőkeret ALLMETAL SN013775

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Egységek száma - 1

  • Szín - szürke

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Anyag - alumínium

  • Szélesség - 138 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN013775

Gyártói cikkszám

350211

Gyártói típuskód

350211

Egységek száma:

1

Szín:

szürke

Szerelési mód:

süllyesztett

Anyag:

alumínium

Szélesség:

138 mm

Lopásvédelem beépíthető:

Nem

Magasság:

144 mm

Mélység:

15 mm

Csengő/kaputelefon ; Tartozék kapu-/videórendszerhez ; Kaputelefon 1M rögzítőkeret ALLMETAL