Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BTicino - Kaputelefon kiemelő doboz NewSFERA 1M Allmetal SN013776 - 350611

MásolásMásolás
BTicino - Kaputelefon kiemelő doboz NewSFERA 1M Allmetal SN013776

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Egységek száma - 1

  • Szín - szürke

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Anyag - alumínium

  • Szélesség - 151 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN013776

Gyártói cikkszám

350611

Gyártói típuskód

350611

Egységek száma:

1

Szín:

szürke

Szerelési mód:

süllyesztett

Anyag:

alumínium

Szélesség:

151 mm

Lopásvédelem beépíthető:

Nem

Magasság:

151 mm

Mélység:

82 mm

Csengő/kaputelefon ; Tartozék kapu-/videórendszerhez ; Kaputelefon kiemelő doboz NewSFERA 1M Allmetal