BTicino - Kaputelefon lakáskészülék SN053107 - BT322040
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 141 mm
Magasság - 91 mm
Mélység - 34 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN053107
Gyártói cikkszám
BT322040
Gyártói típuskód
BT322040
Szélesség:
141 mm
Magasság:
91 mm
Mélység:
34 mm
Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Light 3mod takaró keret Opál borostyán