BTicino - Kaputelefon szinti elosztó SN068351 - BT_323002
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Beszerelési technika - busz-rendszer
Szélesség - 72 mm
Magasság - 105 mm
Mélység - 33 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN068351
Gyártói cikkszám
BT_323002
Gyártói típuskód
BT_323002
Kivitel:
egyéb
Beszerelési technika:
busz-rendszer
Szélesség:
72 mm
Magasság:
105 mm
Mélység:
33 mm
Csengő/kaputelefon ; Kaputelefon funkció modulok ; Kaputelefon szinti elosztó