Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BTicino - Kaputelefon tápegység 230V AC IP2X GT23560 - 346000

MásolásMásolás
BTicino - Kaputelefon tápegység 230V AC IP2X GT23560

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmazás - egyéb

  • Kimeneti feszültség - 27 V

  • Szerelési mód - egyéb

  • Beszerelési technika - busz-rendszer

  • Áram fajtája - DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT23560

Gyártói cikkszám

346000

Gyártói típuskód

346000

Alkalmazás:

egyéb

Kimeneti feszültség:

27 V

Szerelési mód:

egyéb

Beszerelési technika:

busz-rendszer

Áram fajtája:

DC

Bemeneti feszültség:

230 V

Védettség:

IP2X

Magasság:

90 mm

Szélesség:

140 mm

Mélység:

61 mm

Beépített ajtónyitókapcsoló:

Nem

Vezérlőfunkció:

Nem

Kiértékelő funkció:

Nem

Rákapcsolható résztvevők száma:

7

Szervizjelzések:

Nem

Programozási zárlat:

Nem

Csengő/kaputelefon ; Tápegység kapu-/videótelefonhoz ; Kaputelefon tápegység 230V AC