BTicino - Kaputelefon tápegység SN068353 - BT_323005
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmazás - ajtóállomás
Bemeneti feszültség - 230 V
Magasság - 85 mm
Szélesség - 167.5 mm
Mélység - 161 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN068353
Gyártói cikkszám
BT_323005
Gyártói típuskód
BT_323005
Alkalmazás:
ajtóállomás
Bemeneti feszültség:
230 V
Magasság:
85 mm
Szélesség:
167.5 mm
Mélység:
161 mm
Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Takarókeret 2+2+2mod opál borostyán