BTicino - Kaputelefon videó színes beltéri egység 506E GT25268 - 349311
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - falon kívül
Képrendszer - PAL
Szín - egyéb
Lehallgatásbiztos - Igen
Fény-/ajtónyitógomb - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT25268
Gyártói cikkszám
349311
Gyártói típuskód
Axolute 349311
Szerelési mód:
falon kívül
Képrendszer:
PAL
Szín:
egyéb
Lehallgatásbiztos:
Igen
Fény-/ajtónyitógomb:
Igen
Kapcsolási funkciók:
Igen
Ajtónyitó automatika:
Igen
Híváskikapcsolás:
Igen
Belső kommunikáció:
Igen
Hívás megkülönböztetés:
Igen
Hangerőszabályozás:
Igen
Szélesség:
105.5 mm
Magasság:
118 mm
Mélység:
30.2 mm
Csengő/kaputelefon ; Kaputelefon funkció modulok ; Kaputelefon videó színes beltéri egység 506E