BTicino - Keret 6-os szögletes bronz IP20 SN070840 - HA4806BR
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 6
Szín - bronz
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - fém
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN070840
Gyártói cikkszám
HA4806BR
Gyártói típuskód
HA4806BR
Egységek száma:
6
Szín:
bronz
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
fém
Szövegmező / írási felület:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Felület kivitele:
matt
Süllyesztett szerelés:
Igen
Védettség:
IP20
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
alumínium
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
195.6 mm
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Magasság:
95.6 mm
Felület:
anodizált/eloxált
RAL-szám (hasonló):
7006
Áttetsző:
Nem
Mélység:
8.3 mm