Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BTicino - LED bútormegvilágító 5W 4500K 860lm 500x25x9mm IP20 SY010238 - BDK-2835A-39D-A2-1

MásolásMásolás
BTicino - LED bútormegvilágító 5W 4500K 860lm 500x25x9mm IP20 SY010238

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rendszer teljesítmény - 5 W

  • Színhőmérséklet - 4500-4500 K

  • Védettség - IP20

  • Effektív fényáram - 860 lm

  • Hosszúság - 500 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8592445088627

Sonepar cikkszám

SY010238

Gyártói cikkszám

BDK-2835A-39D-A2-1

Gyártói típuskód

BDK-2835A-39D-A2-1

Rendszer teljesítmény:

5 W

Színhőmérséklet:

4500-4500 K

Védettség:

IP20

Effektív fényáram:

860 lm

Hosszúság:

500 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Szélesség:

25 mm

Anyag:

műanyag

Ház színe:

egyéb

Névleges feszültség:

12-12 V

Kapcsolóval:

Nem

Lámpateljesítmény:

5-5 W

Mozgásérzékelővel:

Nem

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Feszültség fajtája:

DC

Fényszín:

fehér

Magasság / mélység:

9 mm

Dimmelés programozható:

Igen

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Lámpa-védőkosárral:

Nem

Átmérő:

0 mm

IFTTT-támogatással:

Nem

LED bútormegvilágító 5W 4500K 860lm 500x25x9mm IP20